Schwere Handbohrmaschine 720547

Artikel-Nr.: 075155 720547
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung BOS 16
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Leistungsaufnahme 1.200 W
    Drehzahlbereich 1. Gang 0 min-1 - 520 min-1
    Bohrfutter-Aufnahme 1/2 Zoll − 20 UNF
    Bohrfutter-Spannbereich 3 mm - 16 mm
    maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 1. Gang 16 mm
    maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 1. Gang 50 mm
    geeignet für Material Stahl
    Gewicht 3,5 kg
    maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
    Produktart Bohrmaschine

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 075155 720547
    EAN / GTIN 4014586874463
    Herstellernummer 72054760000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Leistungsstarke Bohrmaschine mit Drehzahleinstellung für den flexiblen Einsatz im Metallbau.
    • Rechts- / Linkslauf zum Gewindeschneiden bis M12.
    • Hochwertiges Röhm-Metall-Schnellspannfutter SUPRA SK.
    • Drehmoment-Rutschkupplung.
    • Drehmomentstabiler 1200 W Hochleistungsmotor.

    Vorteil:

    Hochwertiges Röhm-Metall-Schnellspannfutter.

    Lieferumfang:

    Inklusive Schnellspannbohrfutter 3 − 16 mm, Zusatz-Handgriff.

    Hinweis:

    Passende Spiralbohrer finden Sie ab Nr. 114000.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb