Zweigang-Bohrmaschine, Typ: 720554

Artikel-Nr.: 075150 720554
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung BOP 10-2
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 500 W
Drehzahlbereich 1. Gang 0 min-1 - 700 min-1
Drehzahlbereich 2. Gang 0 min-1 - 2.250 min-1
Bohrfutter-Aufnahme 1/2 Zoll − 20 UNF
Bohrfutter-Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 1. Gang 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 2. Gang 8 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 1. Gang 35 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 2. Gang 25 mm
geeignet für Material Stahl
Gewicht 2 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075150 720554
EAN / GTIN 4014586882512
Herstellernummer 72055460000

Beschreibung

Ausführung:

  • Kompakte Zweigang-Handbohrmaschine zum Bohren, Senken, Gewindeschneiden und Schrauben.
  • Stufenlose elektronische Drehzahleinstellung für gefühlvolles Anbohren und Schrauben.
  • Integralschalter mit Umschalter für Rechts- / Links-Lauf zur komfortablen Bedienung.

Verzahnter Zusatz-Handgriff für einen sicheren Halt (Formschluss).

Vorteil:

Stufenlose elektronische Drehzahleinstellung.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter mit Spannkraftsicherung, 1 Zusatz-Handgriff.

Hinweis:

Passende Spiralbohrer finden Sie ab Nr. 114000.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb