{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
Herstellerbezeichnung | KBH 25 | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 1.200 W | |
maximale Drehzahl | 0 min-1 - 520 min-1 | |
maximaler Bohr-⌀ in Stahl | 25 mm | |
Werkzeugaufnahme Form | QuickIN PLUS | |
Gewicht | 3,3 kg | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktart | Kernbohrmaschine |
Artikelnummer | 075130 72710161 | |
Herstellernummer | 72710161000 |