{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | AEG Typ AS 18 V | |
Herstellerbezeichnung | BSS18MTF12 | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
maximales Drehmoment | 785 Nm | |
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) | M16 | |
Schlagzahl | 0 min-1 - 3.800 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil | Außenvierkant | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 1/2 Zoll | |
Gewicht | 1,65 kg | |
typische Verwendung | Heavy Duty | |
Produktart | Schlagschrauber |
Artikelnummer | 074016 BSS18MTF12 | |
EAN / GTIN | 4058546374570 |