Akku-Starter-Set, 2,0 Ah, Typ: SETL1820S

Artikel-Nr.: 073843 SETL1820S
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
passend für AEG 18V Geräte
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073843 SETL1820S
EAN / GTIN 4058546362140
Herstellernummer 4935478932

Beschreibung

Ausführung:

Akku Starter-Set – Passend für alle AEG Akkugeräte der 18 Volt-Klasse.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät und 1× 18 V Akku.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb