Alternativartikel:

Akku-Starter-Set 9260431401

Artikel-Nr.: 073832 9260431401
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 9260431401
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 6 Ah
Akkuspannung 18 V
passend für Fein 18V Geräte
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073832 9260431401
Herstellernummer 92604314010

Beschreibung

Ausführung:

Li-Ionen-Akku mit Ladestandanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung. 100% kompatibel mit allen FEIN 12V Akku Werkzeugen sowie 18V Akku-Werkzeugen mit MultiVolt-Schnittstelle.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellladegerät.
Inklusive Schnellladegerät.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb