Li-Ion Akku High Output™ MHB12

Artikel-Nr.: 073811 MHB12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung M18HB12
    Anzahl enthaltener Akkus 1
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkukapazität 12 Ah
    Akkuspannung 18 V
    passend für 18V Milwaukee
    Produktart Akku

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 073811 MHB12
    EAN / GTIN 4058546222055
    Herstellernummer 4932464260

    Beschreibung

    Ausführung:

    Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ Akkus.
    • Mit verbesserter Kühlung für längere Laufzeit und mehr Power.
    • Für Hochleistungsanwendungen mit extremer Beanspruchung - Einsatz bis zu -28 °C.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb