Li-Ion Akku High Output™ MHB8

Artikel-Nr.: 073810 MHB8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung M18HB8
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 8 Ah
Akkuspannung 18 V
passend für 18V Milwaukee
Gewicht pro Akku 1.000 g
Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073810 MHB8
EAN / GTIN 4058546286989
Herstellernummer 4932471070

Beschreibung

Ausführung:

Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ Akkus.
  • Mit verbesserter Kühlung für längere Laufzeit und mehr Power.
  • Für Hochleistungsanwendungen mit extremer Beanspruchung - Einsatz bis zu -28 °C.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb