LED-Akku-Leuchte 0-Version ohne Akku M12UCL

Artikel-Nr.: 073210 M12UCL
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Herstellerbezeichnung M12 UCL
Lichtstrom 1.200 lm
Lichtstrom Stufe 2 800 lm
Lichtstrom Stufe 3 600 lm
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073210 M12UCL
EAN / GTIN 4058546361501

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Li-Ionen-Akku-Leuchten mit hoher Leuchtstärke.
LED-Arbeits- und Montageleuchte.
  • Mit Drehgelenk, 300° horizontal und 180° vertikal verstellbar.
  • Magnetfuß und große magnetischer Ablage.

Passend für:

Milwaukee 12 V Akkus MB12.

Lieferumfang:

Akku-Leuchte ohne Akku und ohne Ladegerät.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb