{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuspannung | 18 V | |
Akkukapazität | 3 Ah | |
Drehmomentbereich | 2,2 Nm - 8 Nm | |
Drehzahlbereich | 92 min-1 - 915 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 3/8 Zoll | |
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil | Vierkant | |
Gewicht ohne Akku | 1,46 kg | |
Höhe | 76 mm | |
Länge | 452,4 mm | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Schrauber |
Artikelnummer |
071142 CLBA083
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
697099651482
Kopieren |
|
Herstellernummer |
CLBA083
Kopieren |
|
Hersteller | Apex Tool Group GmbH, Industriestrasse 1, 73463 WESTHAUSEN (OSTALBKREIS), Deutschland, www.clecotools.de |