metabo® Akku-Bohrschrauber 18V, Bürstenloser Motor, ohne Akku, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, Typ BSLTBL

Artikel-Nr.: 070261 BSLTBL
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Metabox
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Metabox
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Herstellerbezeichnung BS 18 LT BL
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise bürstenlos
maximales Drehmoment weich 34 Nm
maximales Drehmoment hart 75 Nm
Leerlaufdrehzahl 0 min-1 - 2.100 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 38 mm
Gewicht ohne Akku 1,2 kg
Gewicht inklusive Akku 1,6 kg
typische Verwendung Strong
Produktart Bohrschrauber
USP1 18V
USP2 Bürstenloser Motor, ohne Akku, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070261 BSLTBL
EAN / GTIN 4007430302199
Herstellernummer 602325890

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Bohrschrauber mit und ohne Metabo Quick-System.
Das Quick-System spart viel Zeit bei einem häufigen Wechsel zwischen Bohren und Schrauben. In wenigen Sekunden wird Bohrfutter mit Bohrer gegen Bithalter samt Bit getauscht, ganz ohne Werkzeug.
Wählen Sie zwischen einer Komplettausstattung mit 2 Akkupacks, Ladegerät und robustem Kunststoffkoffer oder der Maschine ohne Zubehör im Karton, wenn Sie schon einige Akkus besitzen. Natürlich können Sie Akkupacks und Ladegeräte auch separat kaufen. Auf alle Akkupacks von Metabo erhalten Sie übrigens 3 Jahre Garantie, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen.
Weitere Details wie das helle LED-Arbeitslicht und der praktische Gürtelhaken sorgen für noch mehr Komfort beim Arbeiten.
  • Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.
  • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben.
  • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle.
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar.
  • LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer.

Für schwerste Anwendungen empfehlen wir bürstenlose Typen, die Sie am „BL“ in der Bezeichnung sofort erkennen. Sie haben zusätzlich einen thermischen Überlastschutz, der den Motor vor Überhitzung schützt.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter, ohne Akku und Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870073890.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb