{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V | |
Herstellerbezeichnung | GSR 18V-55 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 3 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | bürstenlos | |
maximales Drehmoment weich | 28 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 55 Nm | |
Drehzahlbereich 1. Gang | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Drehzahlbereich 2. Gang | 0 min-1 - 1.750 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 0 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 35 mm | |
Gewicht | 1 kg | |
geeignet für Material | Holz; Stahl | |
Produktart | Bohrschrauber | |
USP1 | 18V, 4-poliger DC-Motor | |
USP2 | Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, mit 2 Akkus, in L-Boxx |
Artikelnummer | 070243 GSR18V55 |