Akku Schrauber Li-ion in Tasche GSR12V Set

Artikel-Nr.: 070240 GSR10SET_
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
733 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070240 GSR10SET_
EAN / GTIN 3165140800624

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional (0 601 868 101)
  • 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)
  • 1 x Akku GBA 12V 4.0Ah (1 600 Z00 02Y)
  • Schnellladegerät AL 1115 CV (2 607 225 514)
  • 7-tlg. Metallbohrer-Set (2/3/4/5/6/7/8 mm)
  • 7-tlg. Holzbohrer-Set (3/4/5/6/7/8/10 mm)
  • 25tlg. Schrauberbit-Set (2 607 017 037)
  • Tasche

    Beschreibung: Professional-Set: Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 + 1 x 2,0 Ah- + 1 x 4,0 Ah-Akku + 39-tlg. Zubehör-Set in Handwerkertasche. Bestes Arbeitsergebnis dank perfekter Kombination aus Elektrogeräten und Zubehör. Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional (0 601 868 101), 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), 1 x Akku GBA 12V 4.0Ah (1 600 Z00 02Y), Beutel, Schnellladegerät AL 1115 CV (2 607 225 514), 7-tlg. Metallbohrer-Set (2/3/4/5/6/7/8 mm), 7-tlg. Holzbohrer-Set (3/4/5/6/7/8/10 mm), 25tlg. Schrauberbit-Set (2 607 017 037)
    Ausführung: 100% Kraft bei 50% Grösse eines Standartschraubers, unglaublich leicht nur 0.95 kg, volle Leistung des Akkus bis zur letzten Schraube, kein Memory Effekt und Selbstentladung, 20 Drehmomentstufen + 1 Bohrstufe, 2-Gänge, LED Lichtquelle, rechts/links Lauf, Bohrfutter 1-10 mm.
  • Merkmal:

    Akkukapazität: 2 Ah
    Akkuspannung: 12 V
    Herstellerbezeichnung: GSR 12-2LI
    maximales Drehmoment hart: 30 N·m
    maximales Drehmoment weich: 15 N·m
    Motorbauweise: 2-poliger Motor
    typische Verwendung: Medium
    Verpackung: Tasche
    maximaler Spiralbohr-ø in Stahl: 10 mm
    maximaler Spiralbohr-ø in Holz: 30 mm
    Plage de serrage mandrin à serrage rapide: 10 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb