{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ HB 18 V; Milwaukee Typ B 18 V | |
Herstellerbezeichnung | M18CV-0 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
Behältervolumen | 2,5 l | |
Länge Saugschlauch | 1,2 m | |
Volumenstrom | 1.019 l/min | |
Gewicht ohne Akku | 1,6 kg | |
Produktart | Absaugung |
Artikelnummer | 070233 M18CV-0 | |
EAN / GTIN | 4002395289998 |