Akku-Spezialschrauber, Typ: M4D2

Artikel-Nr.: 070224 M4D2
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 4 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 4 V
Herstellerbezeichnung M4D-202B
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 4 V
maximales Drehmoment hart 5 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 200 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 0 min-1 - 600 min-1
Werkzeugaufnahme E 6,3
Bauform Stabschrauber
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 3 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 6 mm
Gewicht 0,5 kg
typische Verwendung Medium
geeignet für Material Holz; Stahl
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070224 M4D2
EAN / GTIN 4002395000388
Herstellernummer 4933440475

Beschreibung

Ausführung:

  • Red Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige.
Li-Ionen-Akku-Kompaktschrauber und -bohrer mit Drehgelenk zum Arbeiten in gerader Stabform oder in abgewinkelter Form. REDLINK™ Elektronik-Überlastschutz für lange Lebensdauer. 21-stufige Drehmomenteinstellung mit elektronischer Abschaltfunktion, Bohrstufe, Akku-Ladestandsanzeige im Gerät, R-/L-Lauf, 1/4 Zoll Hex-Bit-Aufnahme (E 6,3).

Vorteil:

21-stufige Drehmomenteinstellung.

Lieferumfang:

Inklusive Akku, Ladegerät und Transportkoffer.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073814 und Nr. 073839.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb