Milwaukee® Akku-Bohrschrauber 12V, 2-Gang, Bürstenloser Motor, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, ohne Akku und Ladegerät, Typ M12FDD2-2

Artikel-Nr.: 070214 M12FDD2-2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Karton
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Karton
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Motorbauweise Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment hart 37 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 450 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 1.700 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 35 mm
Gewicht 1,2 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
typische Verwendung Strong
geeignet für Material Holz; Stahl
Produktart Bohrschrauber
USP1 12V, 2-Gang
USP2 Bürstenloser Motor, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, ohne Akku und Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070214 M12FDD2-2
EAN / GTIN 4058546376666

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE − Akku-Bohrschrauber
Durchzugsstarke Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R/L-Lauf.
Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
  • Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für mehr Leistung bei kompakterer Bauform ( 168 mm Länge).
  • REDLINK PLUS™ Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz.
  • 16-stufiger elektronische Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe.

Vorteil:

REDLINK PLUS™ Elektronik.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073815 und Nr. 073840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb