Fein Akku-Bohrschrauber 18V, 2-Gang, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, im Transportkoffer, Typ 71161561H1

Artikel-Nr.: 070205 71161561H1
Neuheit
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung ASCM 18-4 QM AS
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
maximales Drehmoment weich 45 Nm
maximales Drehmoment hart 90 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 430 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 850 min-1
maximale Drehzahl 3. Gang 2.000 min-1
maximale Drehzahl 4. Gang 4.000 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 60 mm
Gewicht 1,8 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
typische Verwendung Heavy Duty
Produktart Bohrschrauber
USP1 18V, 2-Gang
USP2 Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, im Transportkoffer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070205 71161561H1

Beschreibung

Ausführung:

2- und 4 Gang Akku-Bohrschrauber
  • Für präzise Bohr- und Schraubergebnisse.
  • Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.
  • Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
  • Gute Gewichtsbalance und Ergonomie mit Softgrip-Einlagen für ermüdungsfreien Dauereinsatz.
  • Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18V ProCore Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.
4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN MAX Schnittstelle. Kompromisslose Leistung für Bohren und Gewindebohren bis 13 mm.
  • 4-Gang Vollmetall-Getriebe. Mit Drehzahlen bis zu 4000 U/min für optimale Schnittgeschwindigkeiten in Metall für jede Bohrung von 1,5 bis 80 mm.
  • Der bürstenlose, leistungsstarke FEIN PowerDrive Motor, mit bis zu 30% höherem Wirkungsgrad, ermöglicht eine höhere Lebensdauer.
  • Sicheres und Kontrolliertes Arbeiten durch Kickback Control, Wiederanlaufschutz, Überlastschutz und ausziehbaren Zusatzhandgriff.
  • Die innovative Nachsetzfunktion ermöglicht das Verschrauben in Holz mit reduzierter Geschwindigkeit für perfekte Arbeitsergebnisse.
  • Intuitives Bedienfeld mit dimmbarer LED zum perfekten Ausleuchten der Arbeitsstelle je nach Material.

Lieferumfang:

Inklusive Akku und Ladegerät.
QuickIN Bohrfutter, Gürtelclip, Handgriff, Bithalter, L-BOXX

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb