• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Akku-Schlagbohrschrauber ohne Akku, Ladegerät, Typ: GSB1855

Artikel-Nr.: 070113 GSB1855
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GSB 18V-55
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment weich 28 Nm
maximales Drehmoment hart 55 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 460 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 1.800 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 35 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 13 mm
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion 11 m/s2
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion 1,5 m/s2
Gewicht 1,1 kg
typische Verwendung Medium
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 070113 GSB1855
EAN / GTIN 4059952509402
Herstellernummer 06019H5303
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Bosch-Akku-Schlagbohrschrauber für härteste Schraub-, Bohr- und Schlagbohranwendungen.
  • Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefenentladung.
  • Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung.
  • Mechanische, mehrstufige Drehmomentabschaltung.
  • Praktischer Gürtelclip (nicht 070104).
  • Integriertes LED-Licht, Akku-Ladeanzeige.
  • Schnellspannbohrfutter.

Mit bürstenlosem EC-Motor.
KickBackControl mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung. Kompakte Bauform, sehr kurze Kopflänge (nur 184 mm) für perfekte Handhabung (Gr. GSB1890C), daher optimal für Arbeiten an engen Stellen. Nachrüsten mit Connectivity-Modul möglich.

Lieferumfang:

Ohne Akku, ohne Ladegerät und mit L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und 073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb