Akku-Schlagbohrschrauber ONE-KEY™ M18OPD2-5

Artikel-Nr.: 070102 M18OPD2-5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V
  • App-Anbindung: OneKey

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
    Herstellerbezeichnung M18ONEPD2-502X
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Akkukapazität 5 Ah
    Akkuspannung 18 V
    Motorbauweise FUEL™
    maximales Drehmoment 135 Nm
    maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 550 min-1
    maximale Drehzahl 2. Gang 2.000 min-1
    Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
    maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 16 mm
    maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 89 mm
    maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 16 mm
    maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion 13,2 m/s2
    maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion 1,33 m/s2
    Gewicht 2,2 kg
    typische Verwendung Heavy Duty
    geeignet für Material Mauerwerk; Beton; Stein
    App-Anbindung OneKey
    Produktart Schlagbohrschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 070102 M18OPD2-5
    EAN / GTIN 4058546224721
    Herstellernummer 4933464527

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Leistungsstarke Akku-2-Gang Schlagbohrschrauber mit mehrstufiger Drehmomenteinstellung.
    • REDLITHIUM-ION™ Red Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige.
    • Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
    • FIXTEC Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.
    • Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
    • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
    • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor (nicht Gr. M18BPD4) für höchsten Wirkungsgrad. Geringster Verschleiß und bis zu 10-fache Lebensdauer gegenüber Standard-DC-Motoren.
    • REDLINK PLUS™-Elektronik − Überlastschutz und Leistungsmanagement.
    FUEL™ ONE-KEY™ − Neueste Generation der FUEL™-Geräte mit integrierter Bluetooth-Technologie für individuelle Konfiguration, Online-Bestandsmanagement und Gerätereporting.
    FUEL™ Spitzenmodell mit hohem Drehmoment.

    Vorteil:

    Bürstenloser POWERSTATE™-Motor.

    Lieferumfang:

    Inklusive 2× Li-Ionen Akkus, Ladegerät, Transportkoffer (HD-Box) und Gürtelclip.

    Hinweis:

    Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073814073816, 073827 und 073840.
    Das passende Bluetooth Tracking Modul finden Sie unter 070103 BTT-1.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb