Handschuhplan: Schutzhandschuhe richtig einsetzen
Wir erarbeiten gemeinsam einen individuellen Handschuhplan für Ihr Unternehmen

Nur optimal geschützte Hände ermöglichen sicheres und produktives Arbeiten. Daher gehört zu einer guten Handschutzorganisation, zusätzlich zur Definition und Auswahl geeigneter Schutzhandschuhe auch ein säuberlich ausgearbeiteter Handschuhplan. Der Handschuhplan legt für Ihre Mitarbeiter genau fest, welcher Handschuh zu welcher Tätigkeit verwendet werden soll. Mit den richtig gewählten Schutzhandschuhen gewährleisten Sie in Ihrem Unternehmen mehr Sicherheit. Zudem trägt ein gut durchdachter Handschuhplan zum Hautschutz und Handschutz Ihrer Mitarbeiter bei. Unsere Experten aus dem PSA-Bereich unterstützen Sie bei der Erstellung eines auf Ihr Unternehmen abgestimmten und individuellen Handschuhplans.
Ihre Vorteile für einen individuellen Handschuhplan im Überblick
- Kompetenzaufbau und langfristige Sensibilisierung der Handschuhträger.
- Erhöhte Trageakzeptanz der Schutzhandschuhe.
- Größtmöglicher Handschutz beim Arbeitnehmer und erhöhte Arbeitssicherheit.
- Reduzierte Kosten durch weniger Arbeitsunfälle.
- Transparenz im Unternehmen durch Kommunikation möglicher Gefahren und deren Vorbeugung.
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit sowie reduzierte Lagerbestände durch die Standardisierung der Handschuhtypen.
- Nachkommen der von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen Dokumentationspflicht, sowie die vereinfachte Kontrolle durch die BG (gilt nur für Deutschland).
Alles was Sie über einen Handschuhplan wissen sollten:
Was ist ein Handschuhplan?
Ein Handschuhplan ist eine aus der Gefährdungsbeurteilung hervorgehende Anweisung. Gleichzeitig ist ein Handschuhplan eine übersichtliche Dokumentation für Mitarbeiter, die definiert, an welchen Arbeitsplätzen und für welche Tätigkeiten welche Handschuhe geeignet und zu benutzen sind. Mit diesem Plan ist für den Mitarbeiter jederzeit klar ersichtlich, welche Schutzhandschuhe für seinen Tätigkeitsbereich getragen werden müssen. Parallel kann die Gefahr der Verwechslung der Schutzhandschuhe minimiert werden - für gesunde Mitarbeiter und einen gut laufenden Betrieb.

Wie ist ein Handschuhplan aufgebaut und welche Inhalte umfasst dieser?
- Firmenlogo sowie Name des Verantwortlichen vor Ort
- Handschuhkategorie
- Handschuhfarbe
- Artikelbezeichnung
- Artikelnummer der Hoffmann Group und Artikelnummer des Kunden
- Produktbild
- Kennzeichnung der Norm und der PSA-Kategorie
- Einsatzbereich des jeweiligen Handschutzes im Unternehmen
- Zusätzliche Informationen zum Handschuh
Wie und wo bringen Sie Ihren Handschuhplan richtig an?
Der Handschuhplan wird durch den Arbeitgeber bereitgestellt und soll den Mitarbeitern frei zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sollte der Plan gut sichtbar an den Arbeitsplatz gehängt werden. An diesen Plätzen stehen dann, die im Handschuhplan genannten Produkte bereit.
Individuell angepasst: Mit persönlicher Beratung zu Ihrem perfekten Handschuhplan

Kontaktieren Sie uns
Kontaktieren Sie uns gerne oder sprechen Sie Ihren Ansprechpartner bei seinem nächsten Besuch auf den Wunsch eines Handschuhplans an. Er steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und wird Sie den Prozess über begleiten.

Arbeitsplatzanalyse vor Ort
Für einen Handschuhplan ist eine Gefährdungsbeurteilung essentiell. Die am Arbeitsplatz vorherrschenden Gefahren, der aktuelle Zustand der PSA Ausstattung (ggf. bereits vorhandene Muster) sowie die erforderlichen Normen und Richtlinien werden zusammengetragen. Im Falle des Umgangs mit Chemikalien können Sie Ihrem Ansprechpartner bereits in diesem Schritt Ihren Chemikalienkataster zur Verfügung stellen, um Permentionszeiten zu prüfen und die Handschuhauswahl auf die jeweiligen Anforderungen anzupassen.

Vorauswahl an geeignetem Handschutz
Auf Basis der Ergebnisse der Arbeitsplatzanalyse werden geeignete Schutzartikel für den jeweiligen Arbeitsplatz ausgewählt. Unser breites Sortiment an Schutzausrüstung renommierter Hersteller ermöglicht es Ihnen eine Auswahl an PSA-Handschuhen für eine Vielzahl an Risiken zur Verfügung zu stellen. Unsere Fachberater unterstützen Sie sehr gerne bei der gefahrenspezifischen Auswahl.

Tragetest: Probieren Sie die ausgewählten Handschuhe aus
Ist eine Vorauswahl an Schutzhandschuhen getroffen, können diese zur Anprobe und für Tragetests bestellt werden. Unsere Fachberater unterstützen Sie hier gerne bei der Schulung der Tragetestpersonen, der Durchführung der Tests sowie der Auswertung dieser.

Produktentscheidung und Erstellung des Handschuhplans
Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit, werden die geeigneten Schutzhandschuhe definiert, im Rahmen eines Handschuhplans dokumentiert, Ihnen zugeschickt und Sie sowie Ihre Mitarbeiter werden in der Anwendung geschult.

Revision
Alle 12 bis 14 Monate sollte eine Überprüfung der Aktualität des Handschuhplans und der Zertifizierungen vorgenommen werden. Veränderungen und Erweiterungen der Arbeitsabläufe oder Gefährdungen können jederzeit in das Konzept miteingebunden werden. Bei entsprechender Rückmeldung durch den Sicherheitsverantwortlichen unterstützt Sie Hoffmann gerne bei der Aktualisierung Ihres Handschuhplans.
Für jede Tätigkeit der richtige Handschutz: Unsere Produktauswahl
Weitere wissenswerte Informationen aus dem Bereich Hand- und Hautschutz

Online Ratgeber zum Thema Handschutz
Informieren Sie sich, auf welche Kriterien Sie bei der Auswahl des richtigen Handschutzes achten sollten und welche Vorschriften Sie im Auge behalten sollten.Jetzt lesen

Perfekter Hautschutz dank Hautschutzplan
Erfahren Sie hier, warum ein Hautschutzplan wichtig ist und welche Vorteile, ein auf Ihren Betrieb abgestimmter, Hautschutzplan bringt.Jetzt entdecken