{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materiale abrasivo | Carburo di silicio | |
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
Confronto granulometrico | 180 | |
Grado di finezza | medio | |
⌀ Testa | 40 mm | |
Larghezza della testa | 20 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Velocità consigliata | 7.500 min-1 | |
Numero massimo giri | 14.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo |
Artikelnummer | 554972 40X20 | |
EAN / GTIN | 4045197803986 | |
Herstellernummer | 554972 40X20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Fächerschleifer Vlies (SiC), mittel, Kopf-⌀×Kopfbreite: 40X20mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
58 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 6.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 5.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 7.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 5.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
85 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 6.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 5.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
122 Stück sofort lieferbar
|
|
Velocità consigliata | 7.500 min-1 | 7.500 min-1 | 7.500 min-1 | 7.500 min-1 |
Grado di finezza | medio | medio | medio | medio |
Larghezza della testa | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Numero massimo giri | 14.000 min-1 | 14.000 min-1 | 14.000 min-1 | 14.000 min-1 |
Sigla materiale abrasivo | SiC | ZA | A | A |
⌀ Gambo | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo di prodotto | Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo | Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo | Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo | Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo |