{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Feinheitsgrad | extra grob | |
Härtegrad | sehr hart | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 75 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
3M-Bezeichnung | XT-ZS | |
maximale Drehzahl | 8.000 min-1 | |
Produktart | Grobreinigungsvlies |
Artikelnummer | 556270 | |
Herstellernummer | 7000077897 |