{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl Teile | 15 | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel | 10-32 mm | |
Verpackung | ABS-Kunststoffbox | |
Länge | 413 mm | |
Breite | 226 mm | |
Höhe | 64 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 637714 6 | |
EAN / GTIN | 4018754260874 | |
Herstellernummer | 96031436 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 15-teilig, Typ: 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 312.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 194.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 323.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 240.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 214.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 132.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 173.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Anzahl Teile | 15 | 12 | 23 | 16 | 23 | 12 | 16 |
Breite | 226 mm | 176 mm | 294 mm | 294 mm | 227 mm | 227 mm | 227 mm |
Höhe | 64 mm | 52 mm | 61 mm | 61 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Länge | 413 mm | 357 mm | 510 mm | 510 mm | 407 mm | 407 mm | 407 mm |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel | 10-32 mm | 10-24 mm | 10-34 mm | 10-34 mm | 10-34 mm | 10-24 mm | 10-34 mm |