{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 54 | |
ATEX-Zone | keine | |
Nennspannung | 230 V | |
Lichtstrom | 16.500 lm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Modul | |
Gesamtlänge | 430 mm | |
Gesamtbreite | 310 mm | |
Gesamthöhe | 430 mm | |
Anschlusskabel Länge | 5 m | |
Gewicht | 8.300 g | |
Produktart | Strahler |
Artikelnummer | 081211 150 | |
EAN / GTIN | 4003644022489 | |
Herstellernummer | HS150LEDH |