Berufsschuhe
Produkte
Auf die Merkliste setzen
Verwandte Kategorien
Arbeitsschuhe bieten Sicherheit und Komfort im Arbeitsalltag
Wer im täglichen Berufsleben viel auf den Beinen ist, benötigt das passende Schuhwerk. Im Sortiment der Hoffmann Group erwarten Sie Arbeitsschuhe für Damen und Herren in vielen Ausführungen. Entdecken Sie jetzt Ihr Wunschmodell und bestellen Sie es bequem online!
Komfortabel, modisch, funktional: Arbeitsschuhe für Herren und Damen
Ob auf der Baustelle, im Labor oder hinter einer Werkbank: Die richtigen Schuhe wirken sich maßgeblich auf das Wohlbefinden und die Sicherheit am Arbeitsplatz aus. Kaufen Sie daher Arbeitsschuhe in hoher Qualität, um Verletzungen und Beschwerden vorzubeugen. Als Teil der Arbeitskleidung dient das Schuhwerk außerdem als Imagefaktor. Daher sollten Farbe und Modell zu Ihrer Branche passen. Der Online-Shop der Hoffmann Group bietet Ihnen Berufsschuhe in vielen verschiedenen Größen und abwechslungsreichen Modellen. Unsere Schuhe überzeugen durch sorgfältige Verarbeitung, robustes Material, perfekte Passform und hohe Funktionalität. So genießen Sie bei der Arbeit stets hohen Tragekomfort. Sie haben die Wahl zwischen leichten Ausführungen für den Sommer sowie wetterfesten für den Winter oder Außeneinsätze. Als Sandale, Clog, Halbschuh oder Stiefel sind unsere Schuhe in diversen Arbeitsbereichen einsetzbar und zeichnen sich durch eine zeitlos modische Optik aus.
Welche Vorteile bieten Berufsschuhe?
Die Gesundheit Ihrer Füße hat Auswirkungen auf den gesamten Körper. Viele Beschwerden wie Fußfehlstellungen, Bein- oder Rückenschmerzen sowie Knie- und Hüftprobleme lassen sich auf falsches Schuhwerk zurückführen. Gute Arbeitsschuhe sind ergonomisch. Sie besitzen eine Innensohle mit Fußbett, die Ihre Füße beim Gehen und Stehen entlastet. Sie liegen außerdem fest am Fuß an, ohne zu drücken. Dadurch senken sie das Risiko einer Berufskrankheit. Atmungsaktive Obermaterialien wie Leder oder spezielle Mischgewebe aus Natur- und Synthetikfasern reduzieren Schweißbildung und Schweißgeruch. Gleichzeitig verhindern wasserdichte Materialien nasse Füße bei schlechtem Wetter. Eine rutschfeste Profilsohle verbessert die Trittsicherheit und senkt das Unfallrisiko. Arbeitsschuhe mit einer dämpfenden Zwischensohle erleichtern das Auftreten auf unebenem Untergrund. Viele Modelle sind elektrisch isoliert und verhindern elektrostatische Entladungen. Dadurch eignen sie sich für die Arbeit mit ESD-empfindlichen Bauteilen. Auch für den Einsatz in Küchen und Lebensmittelbetrieben erhalten Sie im Hoffmann-Shop die passenden Ausführungen. Die küchengeeigneten Berufsschuhe sind waschbar bei 30 Grad und damit äußerst pflegeleicht. Sicherheitsschuhe aus unserem Sortiment sind mit einer Zehenschutzkappe ausgestattet, die vor Verletzungen durch Stöße und herabfallende Gegenstände schützt. Multifunktionssocken sind eine ideale Ergänzung für Ihre Berufsschuhe, um im Winter keine kalten Füße zu bekommen.
Arbeitsschuhe, Berufsschuhe und Sicherheitsschuhe: Was sind die Unterschiede?
Unter dem Begriff „Arbeitsschuhe“ wird häufig alles Schuhwerk zusammengefasst, das in einem beruflichen Umfeld getragen wird. Diese Definition ist durchaus zutreffend. Doch innerhalb dieser Oberkategorie gibt es Unterschiede:
- Arbeitsschuhe sind speziell für den beruflichen Einsatz konzipiert, auch wenn sie ebenfalls privat getragen werden können. Sie bieten zuverlässigen Fußschutz bei verschiedenen Tätigkeiten und werden in genormte Kategorien eingestuft. SB-Schuhe erfüllen die Grundanforderungen zur Arbeitssicherheit, S5-Arbeitsschuhe die höchsten Anforderungen.
- Berufsschuhe zeichnen sich durch branchentypische Eigenschaften aus. So benötigen Elektriker beispielsweise isolierende Schuhe, um vor elektrischen Schlägen geschützt zu sein. Für die Arbeit im medizinischen Bereich, der Gastronomie oder Lebensmittelindustrie müssen Berufsschuhe bestimmte Hygienevorschriften erfüllen.
- Sicherheitsschuhe sind in vielen verarbeitenden und dienstleistenden Betrieben unverzichtbar. Sie erfüllen hohe technische Anforderungen, um vor Verletzungen durch Stöße, Druck und spitze Gegenstände zu schützen. Ein typischer Sicherheitsschuh besitzt eine Zehenkappe, eine durchtrittsichere Sohle und ein extrem widerstandsfähiges Obermaterial.
Der Begriff „Business-Schuhe“ steht dagegen nur für einen bestimmten Modestil und sagt nichts über die Eignung für bestimmte Berufsfelder aus. Bei der Hoffmann Group erhalten Sie jedoch ebenfalls Sicherheitsschuhe im Business-Look, die ansprechende Optik und hochwertige Sicherheitselemente in sich vereinen. Das elegante bis sportliche Design in dunklem Leder passt zum Anzug eines Geschäftsführers oder leitenden Angestellten, ohne auf den nötigen Arbeitsschutz zu verzichten.
Kaufen Sie Berufsschuhe bequem im Online-Shop der Hoffmann Group
Für viele Berufssparten finden Sie in unserem Online-Shop das passende Schuhwerk für Damen und Herren. Entscheiden Sie sich für zuverlässige Arbeitsschuhe zum besten Kosten-Nutzen-Verhältnis, die Sie bequem von zu Hause aus bestellen können. Das Produktsortiment der Hoffmann Group enthält ebenfalls eine umfangreiche Auswahl an Arbeitskleidung, Funktionskleidung und Schutzkleidung führender Herstellermarken. Stellen Sie sich jetzt Ihre Wunschartikel zusammen und profitieren Sie von unserem schnellen, verlässlichen Versand!