Ausführung:
Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunktwiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.
Verwendung:
Zur freien Platzierung des doppelseitigen Spanntopfs auf Rasterplatten, Spanntürmen, etc. So machen Sie aus einer Gewindebuchse auf ihrer Rasterplatte einen definierten Null- bzw. Bezugspunkt!
Lieferumfang:
2 Spanntöpfe, 2 Kupplungsstecker.
Sonderzubehör:
Hinweis:
Weitere Höhen bis 200 mm auf Anfrage lieferbar.