{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | ISOTURN | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T302 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | IC807 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | F3M | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 2 mm | |
Vorschub f | 0,06 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 80 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | CCMT 09T302-F3M IC807 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260101 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075350982 | |
Herstellernummer | 3358951 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 09T302, Sorte: IC807
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 12.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 10.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 9.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 10.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 9.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 10.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 9.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich |
Sorte | IC807 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7415-1 |
Spanbrecher | F3M | SS | VS | TIS |
Hauptanwendung | M | P | M | S |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |