Alternativartikel:

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 0,95

Artikel-Nr.: 114030 0,95
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
244 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie CleverDrill
    Nenn-⌀ DC 0,95 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS
    Norm DIN 338
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 130 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 9,6 mm
    Spannutenlänge Lc 11 mm
    Gesamtlänge L 32 mm
    Schaft-⌀ Ds 0,95 mm
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,03 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 114030 0,95
    Herstellernummer 114030 0,95

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    80
    Alu (kurzspanend)
    N
    60
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    35
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    32
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    22
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    18
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    HOLEX CleverDrill: Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Hinweis:

    Nachfolgeprodukt für Nr. 114050 und Nr. 114160.
    Gr. 13,2 – 20 : Mit abgesetztem Schaft-⌀ 12,7 mm.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 0,95

    HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 0,95

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    244 Stück sofort lieferbar
    CHF  1.95
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    12 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    CHF  4.55
    ab 5  St.
    CHF  3.80
    Anzahl Schneiden Z 2 2
    Norm DIN 338 DIN 338
    Schaft Zylinderschaft Zylinderschaft
    Schneidstoff HSS HSS
    Typ N N
    Spannutenlänge Lc 11 11
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 9,6 9,6

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb