GARANT Master Alu FEED solid carbide drill, plain shank DIN 6535 HA 8,4 mm

Article no.: 122595 8,4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 5 Piece
on request
Available in 3-4 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Tool material: solid carbide
  • Standard: DIN 6537
  • Version: 6×D
  • Type: W
  • Tolerance nominal ⌀: h7

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Series Master Alu
Nominal ⌀ DC 8.4 mm
Coating DLC
Tool material solid carbide
Standard DIN 6537
Version 6×D
Type W
Tolerance nominal ⌀ h7
Number of cutting edges Z 3
Point angle 130 degrees
recommended maximum drilling depth L2 48.4 mm
Shank DIN 6535 HA to h6
Through-coolant yes, with 25 bar
Machining strategy HPC
Semi-Standard yes
Flute length Lc 61 mm
Overall length L 103 mm
Shank ⌀ Ds 10 mm
Feed f in aluminium short-chipping 0.92 mm/rev.
Colour ring yellow
Type of product Jobber drill

Identification numbers & Classifications

Article number 122595 8,4
EAN / GTIN 4062406719753
Manufacturer number 122595 8,4

Application Table

Alu plastics
N
300
Aluminium (short chipping)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
wet maximum
 
wet minimum
 

Description

Uitvoering:

Met DLC-coating – voor hogere standtijden, speciaal in aluminium met een hoger siliciumgehalte. Coating op bestelling - kan niet geretourneerd worden. Levertijd ca. 3 weken als het basisartikel op voorraad is. Let op de minimale bestelhoeveelheid.
Gereedschap met 3 snijkanten, speciaal ontwikkeld voor gebruik met zeer hoge voedingen in aluminium. Uitermate geschikt voor machines met hoog opgenomen vermogen en stabiele bewerkingsomstandigheden.
  • Speciaal ontwikkelde snijkantgeometrie, ontwikkeld voor zeer hoge voedingen, gereduceerde snijdruk en gecontroleerde spaanbreuk.
  • Zeer fijn geslepen spangroefprofiel voor een veilige afvoer van de spanen.
  • Bereiken van extreme voedingen en standtijden door de derde snijkant.
De toonaangevende technologie van de dwarssnijkant van het gereedschap garandeert een optimaal zelfcentreergedrag en maakt ook het aanboren op oneffen oppervlakken mogelijk. 3 Geleidingsfasen garanderen een stabiele boringsuitgang en een goede rondheid van de boring.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122596 bestellen.

Downloads & documents

From the same series "Master Alu" View all

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart