{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ISOTURN | |
ISO-code wisselplaat | CCMT 09T308 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | IC807 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | M3P | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,08 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 245 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Ruwe afwerking | |
Fabrikantnummer | CCMT 09T308-M3P IC807 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260172 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075351910 | |
Nummer fabrikant | 3359031 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() CCMT 09T308 IC807
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 10,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
295 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
390 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,22
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 | 2 | 2 |
ISO-code wisselplaat | CCMT 09T308 | CCMT 060208 | CCMT 120408 | CCMT 09T308 |
Fijn/ruw-indeling | Ruwe afwerking | Voorbewerken | Voorbewerken | Voorbewerken |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken |
Soort | IC807 | HB7020 | HB7020 | HB7020 |
Spaanbreker | M3P | WSM | WSM | WSM |
Hoofdtoepassing | P | P | P | P |