{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCMT 120408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7020 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | WSM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 350 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260161 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197948892 | |
Nummer fabrikant | 260161 HB7020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CCMT 120408 Wiper HB7020
op aanvraag
Op voorraad
295 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
185 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
400 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,22
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 | 2 |
ISO-code wisselplaat | CCMT 120408 | CCMT 060208 | CCMT 09T308 |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | Voorbewerken | Voorbewerken |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken |
Soort | HB7020 | HB7020 | HB7020 |
Spaanbreker | WSM | WSM | WSM |
Hoofdtoepassing | P | P | P |