RCMT 2009MO IC908 Round Positive Rake Milling Inserts

Artikelnummer: 5604138
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604138
EAN/GTIN 7291075229509
Nummer fabrikant 5604138
L-nummer L23970 347

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaatdikte (S) 6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 10 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,4 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED ROUND LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen