DDC-EC 136.00-147.99 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Artikelnummer: 4841334
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Verzinkboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4841334
EAN/GTIN 7291075466935
Nummer fabrikant 4841334
L-nummer L24020 322

Omschrijving

Omschrijving:

DDC-EC 136,00-147,99

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 125 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 147,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 136 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 10,4 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 143 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Functionele lengte (LF) 205 mm

Geschikte producten

Inserts

Accessoires

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen