{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 2 mm | |
Opname | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Type | 430 E | |
Buiten-⌀ D | 26 mm | |
Totale lengte L | 34 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308941 2 | |
EAN/GTIN | 2050001767837 | |
Nummer fabrikant | 13715010200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ER-spantang 2 mm
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
€ 30,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
€ 23,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 25 | ER 25 |
Buiten-⌀ D | 26 mm | 26 mm |
Totale lengte L | 34 mm | 34 mm |
Nominale span-⌀ d | 2 mm | 2 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Type | 430 E | 430 E |