{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 13 mm | |
Opname | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Type | 430 E | |
Buiten-⌀ D | 26 mm | |
Totale lengte L | 34 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308941 13 | |
EAN/GTIN | 2050001766472 | |
Nummer fabrikant | 13715011300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ER-spantang, ER 25, Nominale span-⌀ d: 13mm
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 23,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 18,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 25 | ER 25 |
Buiten-⌀ D | 26 mm | 26 mm |
Totale lengte L | 34 mm | 34 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Type | 430 E | 430 E |
Producttype | Spantang | Spantang |