{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ISOTURN | |
ISO-code wisselplaat | VCMT 160402 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | IC807 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | F3P | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 1,8 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 245 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Fabrikantnummer | VCMT 160402-F3P IC807 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 261390 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075424171 | |
Nummer fabrikant | 3358936 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VCMT 160402, Soort: IC807
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 16,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
281 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
406 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
540 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 1,8 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Soort | IC807 | HB7120-1 | HB7010-1 | HB7415-1 |
Spaanbreker | F3P | VS | SS | TIS |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,3 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | P | M | P | S |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 245 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 50 m/min - 110 m/min |