PWXOL 3232P-10-TF-IQ Lever Lock Tools for Fast Feed Longitudinal Turning

Artikelnummer: 3603044
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DOVEIQTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3603044
    EAN/GTIN 7291075318937
    Nummer fabrikant 3603044
    L-nummer L23990 1828

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 31 mm, totale lengte (OAL) 170 mm

    Kenmerk:

    • Richting (HAND) links
    • Functionele lengte (LF) 170 mm
    • Functiebreedte (WF) 36 mm
    • Koplengte (links) 31 mm
    • Diameter incirkel (IC) 15,88 mm
    • Voer de naam (MIID) WOMG 1007-IQ in
    • Totale lengte (OAL) 170 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
    • Schachthoogte (H) 32 mm
    • Schachtbreedte (B) 32 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DOVEIQTURN" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen