Statistieken printer

Artikelnummer: YKS-01
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
    Producttype Dataprinter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer YKS-01
    EAN/GTIN 4045761124677
    Nummer fabrikant YKS-01

    Omschrijving

    Kenmerk:

    • Thermoprint
    • Snelheid: 0,75 regels/s
    • Breedte papierstroken: 112 mm breed
    • Voeding via netadapter: 230 V / 50 Hz, standaard EU/GB/USA, rstandaard
    • Afmetingen behuizing B×D×H 165×140×50 mm
    • Interfacekabel niet bij de levering inbegrepen
    • Tip: bestel de passende papierrol meteen mee, zie toebehoren
    • Niet passend voor KERN EWJ, PFB-M evenals KERN vochtigheidsbepalers en telweegschalen

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen