RS-232/Bluetooth-adapter KERN YKI-02

Artikelnummer: YKI-02
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
    Producttype Gegevensinterface

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer YKI-02
    EAN/GTIN 4045761161573
    Nummer fabrikant YKI-02
    L-nummer L40250 1040

    Omschrijving

    Omschrijving:

    RS-232/Bluetooth-adapter
    Adapter voor draadloze verbinding van weegschalen, krachtmeters enz. met RS-232 interface op apparaten met Bluetooth, zoals Bluetooth-printers (bijv. KERN YKC-01), tablets, laptops, smartphones enz.; Zo kunnen de weeggegevens van een of meerdere weegschalen bij grotere of ruimtelijke afstand comfortabel draadloos naar een WiFi-apparaat of een netwerk overgedragen worden (betreffende software op WiFi-apparaat nodig, niet bij de levering inbegrepen); De compacte adapter met zijn aantrekkelijke design kan bij veel modellen direct op de weegschaal aangesloten worden. Een extra interfacekabel is daarom niet nodig.; De stroom wordt via de weegschaal toegevoerd (indien compatibel) of met een standaard inbegrepen voedingsadapter; Bereik tot 100 m buiten, afhankelijk van hindernissen zoals muren en van de gevoeligheid en antennesoort van de ontvanger. ; Kruisen van zend- en ontvangstkabel via DCE/DTE schakelaar; Compatibel met KERN software BalanceConnection; Omvang van de levering: RS-232/Bluetooth-adapter, voedingsadapter (EU/UK/US/AUS/CH), USB-A naar mini-USB-B kabel, inverteeradapter (gender changer), driver-cd.;

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen