VarioClippix XV 55/37

Artikelnummer: XV3-50
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
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
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer XV3-50
EAN/GTIN 4008158028569
Nummer fabrikant XV3-50
L-nummer L80040 27

Omschrijving

Omschrijving:

  • Variabele openingswijdte tot 100 mm, toch met één hand te bedienen
  • Licht, functioneel en gemakkelijk te hanteren
  • Uiterst robuust
  • Op kartonnen ophangverpakking

Kenmerk:

  • Overhead: 1 1/2″
  • Overhead: 37 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Bovenste en onderste deel gemaakt van versterkt PA6-kunststof
    • Veer gemaakt van veerstaal
  • Klemkracht: 80 N
  • Spanwijdte: 2″
  • Spanwijdte: 55 mm

Voordeel:

Beweegbare spanarm
  • De beweegbare spanarm van superpolyamide zorgt voor een optimale hantering. De lamp is licht en kan snel worden ingesteld tot een maximum van 100 mm.
Ergonomische 2-componenthandgreep
  • De ergonomisch gevormde 2-componenthandgreep heeft inzetstukken van zacht weefsel. Hierdoor ligt de handvat altijd aangenaam zacht en vooral antislip in de hand.
Beschermkappen
  • Speciale gevoelige werkstukken worden effectief beschermd door de beschermkappen. Voor een allround zachte klemming.

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw
  • Afbouw
  • Vederlicht alles spannen
  • Snel en voorzichtig spannen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Reinig regelmatig, afhankelijk van de mate van verontreiniging

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen