Clippixset XCL 55/60

Artikelnummer: XCL2-SET
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer XCL2-SET
EAN/GTIN 4008158031446
Nummer fabrikant XCL2-SET
L-nummer L80030 175

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange, spitse klemarm voor het werken in krappe ruimtes
  • Grote steekdiepte voor het klemmen in randloze ruimtes
  • Zachte, slipvaste greepkussens
  • XCL2-SET - Op gekartonneerde ophangverpakking

Kenmerk:

  • Overhead: 2 3/8″
  • Overhead: 60 mm
  • Inhoud: 2 x XCL2
  • Materiaal / oppervlak:
    • Bovenste en onderste deel gemaakt van versterkt PA6-kunststof
    • Veer gemaakt van veerstaal
  • Spanwijdte: 2 1/8″
  • Spanwijdte: 55 mm

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw
  • Afbouw
  • Vederlicht alles spannen
  • Snel en voorzichtig spannen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Reinig regelmatig, afhankelijk van de mate van verontreiniging

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen