Pluche vos Clevy CLEVY

Artikelnummer: WM0298 CLEVY
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
1.350 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer WM0298 CLEVY
EAN/GTIN 2050002071001
Nummer fabrikant WM0298 CLEVY

Omschrijving

Omschrijving:

Pluche-vos met rood T-shirt bedrukt met HOLEX-jubileumslogo en QR-code aan de achterkant.
Afmetingen: 18,50 × 14,50 × 15,50 cm
Materiaal: polyester
Vulling: polyestervezels
Binnen: PET-pellets in de stofzak
Gewicht: 60 g
Maximale wastemperatuur: 30°C

Tip:

Voor zakelijke klanten geldt het volgende: neem uw compliance-richtlijnen in acht en registreer eventueel als particuliere klant.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen