Virusdodend handdesinfectiemiddel met klapdeksel en pompje D

Artikelnummer: WM0268 D
(7,40 € / 100 Millilitre)
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op

Productdetails

Technische gegevens

Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op
Inhoud 50 ml
Verpakkingsvorm Flacon

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer WM0268 D

Omschrijving

Uitvoering:

Het desinfectiemiddel in een flacon (inhoud 50 ml) van 100% gerecycled PET is effectief tegen coronavirussen en bevat 74% ethanol (WHO-recept!).
  • Afmetingen: 2,2 × 4,7 × 12,0 cm
  • Gewicht: 73 gram
  • Kleur pompje: wit
  • Kleur flacon: transparant

Let op:

Biociden voorzichtig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.

Downloads en documenten

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.