Multitool ‘Craftman’ MT

Artikelnummer: WM0265 MT
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
2.424 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 140 mm
Breedte 30 mm
Gewicht 0,08 kg
Materiaal metaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer WM0265 MT
EAN/GTIN 2050002038547

Omschrijving

Uitvoering:

Eenhandsmes met ergonomisch gevormd greepstuk incl. div. extra functies zoals een cm-maateenheid, meerdere schroevendraaiers, zeskant voor verwarmingsontluchting, dozenopener… Het lemmet (met een lengte van 5,5 cm en een dikte van ca. 2 mm) kan met slechts één hand worden geopend. Onbedoeld inklappen van het mes door Frame-Lock-vergrendeling. Artikel vrij vanaf 18 jaar volgens informatie in wapenwetgeving.

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.