Autolader met noodhamer CH

Artikelnummer: WM0236 CH
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lengte 65 mm
    25 mm
    Gewicht 0,092 kg
    Materiaal Edelstaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer WM0236 CH
    EAN/GTIN 2050001960863
    Nummer fabrikant WM0236 CH

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Deze geniale, volledig metalen USB-lader voor uw auto is gefreesd uit een edelstalen blok en biedt naast een futuristisch, chic design een aantal praktische extra functies:
    • 2 USB-poorten
    • Intelligente Smart-Power-technologie: Dynamische aanpassing van de laadstroom maakt een optimaal en volledig veilig opladen mogelijk van smartphone, iPhone, tablet, iPad, navigatie enz.
    • Als noodhamer te gebruiken dankzij solide stalen punt
    • Input: 12-24 V, output: 5 V met 1x 1 A en 1x 2,1 A (totaal max. 3,1 A)
    Centraal geplaatst in de sigarettenaansteker is dit product binnen handbereik voor bestuurder en passagier voorin en kan in geval van nood snel worden gepakt en gebruikt.

    Tip:

    Voor zakelijke klanten geldt het volgende: Neem uw compliance-richtlijnen in acht en registreer eventueel als particuliere klant.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen