Veiligheidslaarzen S3 VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 44

Artikelnummer: VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 44
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PERBUNAN
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 44
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 44
EAN/GTIN 4044348370094
Nummer fabrikant VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 44

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20349:2010 WG P SRC WRU FO HRO HI-1
  • Soepel, onderhoudsvriendelijk bovenleer
  • Klittenbandsluiting
  • Brandbestendig NOMEX® garen
  • Gesloten tong
  • Stalen teenbescherming
  • Penetratiebestendige stalen tussenzool
  • Soepele, zachte bladvoering van echt leer
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • SECURA VARIO® hieldemping
  • Loopzool Perbunan VX ESD

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.