Lage veiligheidsschoen S1 VD PRO 1460 ESD S 42

Artikelnummer: VD PRO 1460 ESD S 42
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
    Veiligheidsklasse S1
    Materiaal teenbeschermkap Aluminium
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 42
    Producttype Laag model veiligheidsschoen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer VD PRO 1460 ESD S 42
    EAN/GTIN 4044348541036
    Nummer fabrikant VD PRO 1460 ESD S 42
    L-nummer L00780 3389

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    • Ultralichte microvezel
    • Aangenaam draaggevoel door naadloze schoenconstructie
    • Perforatie voor optimale ventilatie
    • Aluminium teenbescherming
    • Voering van actief ademend textiel en microvezel
    • Lederen brandzool
    • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
    • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
    • VARIO Multiflex® technologie
    • Loopzool TPU Athletic ESD