Verkoopautomaten Flexo Grip Handschoen (288 paar) White/Grey XS R

Artikelnummer: VB310W7RXS
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Weiß/Grau
Handschoenmaat 6

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer VB310W7RXS
EAN/GTIN 15036108901408
Nummer fabrikant VB310W7RXS

Omschrijving

Omschrijving:

Maak kennis met de vending flexo grip nitril handschoen, vakkundig verpakt voor verkoopautomaten. Met een nitril coating bieden deze handschoenen een ongeëvenaarde schuurweerstand, waardoor ze perfect zijn voor autoreparatie, de bouw en diverse andere sectoren. De verpakking zelf is gecomprimeerd om de machinecapaciteit te maximaliseren. Deze handschoenen zijn verkrijgbaar in volledige dozen en garanderen gemak en efficiëntie.

Kenmerk:

  • CE gecertificeerd
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten
  • Compressie verpakt voor maximale machine capaciteit
  • Nitril coating vermindert handvermoeidheid
  • Verpakkinggeschikt voor meerdere doeleinden
  • Naadloze 13 gauge voering
  • Maximum EN niveau 4 wrijfweerstand
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Ademende naadloze voering
  • UKCA gemarkeerd
  • Verkocht per pak van 288 paar
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen