Inzetstuk met schroefdraad voor trekkers , Ø 14 mm

Artikelnummer: U.53E14
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
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.53E14
EAN/GTIN 3148510703619
Nummer fabrikant U.53E14
L-nummer L60130 2532

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schroefdraad inzetstuk 14 mm

Kenmerk:

  • d [mm]: 14
  • L [mm]: 48,5
  • [g]: 70
  • [kg]: 0,070