Inzetstuk met schroefdraad voor trekkers , Ø 10 mm

Artikelnummer: U.53E10
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
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.53E10
EAN/GTIN 3148510703589
Nummer fabrikant U.53E10
L-nummer L60130 1362

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schroefdraad inzetstuk 10 mm

Kenmerk:

  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 42,5
  • [g]: 55
  • [kg]: 0,055